|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-64742000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern.
In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:  |  | Wellendurchmesser: | 20 mm | Länge: | 1000 mm | Härtetiefe min.: | 0,9 mm | Gewicht: | 2,47 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellenführung, Präzisions-Wellenstahl, lang, 10h6, 12h6, 16h6, 25h6, 30h6, 4h6, 5h6, 6h6, 8h6, Stabstahl, 1000mm, 20h6, 300mm, 3h6, 40h6, 50h6, 630mm, Durchmesser, gehärtet, geschliffen, HRC60 |
|  |  |
| |