Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64741600 Präz.-Wellenstahl Ø 16h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64741600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64741600
EAN/GTIN:
     4067201142232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
1,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl mädler 16 mm, wellenführung, führungswelle 16mm, Linearführungswellen Führungswellen, CF53, Wellenstahl, shaft, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
1
€ 10,00*
ab € 17,26*
€ 38,89*
33 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,64*
€ 64,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64751600
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.