Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64741400 Präz.-Wellenstahl Ø 14h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64741400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64741400
EAN/GTIN:
     4067201190646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
14 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl 14mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, Wellenstahl, Precision shafts, Präzisions-Wellenstahl, CF53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.