Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64740600 Präz.Wellenstahl Ø 6h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64740600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64740600
EAN/GTIN:
     4067201139416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
6 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 6mm, wellenführung, mädler silberstahl, Precision shafts, shaft, Wellenstahl, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
93
1
€ 10,00*
ab € 10,31*
€ 22,49*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,76*
€ 40,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.