Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64740500 Präz.Wellenstahl Ø 5h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64740500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64740500
EAN/GTIN:
     4067201139409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
5 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,154 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 5mm, wellenführung, mädler silberstahl, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, Wellenstahl, CF53
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 13,74*
€ 24,74*
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 44,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.