Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64722500 Silberstahl 115CrV3 25h9 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64722500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64722500
EAN/GTIN:
     4067201139393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht pro m:
3,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl 25mm, wellenführung, führungswellen 25mm, shaft, DIN 175, DIN part, DIN-Teil, Silberstahlwelle, silvershaft, 115CrV3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 134,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 212,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.