Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64711800 Silberstahl 115CrV3 18h9 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64711800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64711800
EAN/GTIN:
     4067201150411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht pro m:
2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl, wellenführung, silberstahl 18mm, shaft, DIN 175, DIN part, DIN-Teil, silvershaft, Silberstahlwelle, 115CrV3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64721800
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.