|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-64699803 Herst.-Nr.: LBBR 3 / HV6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Rostfreie Linearkugellager Serie 1 der ISO Norm 10285 in Premium-Qualiät.
Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6 oder JS6.
* Die Tragzahlen gelten bei Verwendung auf gehärteten rostfreien Wellen. Weitere Informationen:  |  | F: | 3 mm | D: | 7 mm | C: | 10 mm | Anz.Kugelreihen: | 4 Anz.Kugelreihen | Tragz.dyn C: | 49 Tragz.dyn C | Tragz.stat: | 40 Co | Gewicht: | 0,7 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |