Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64699514 Lagereinheit KG-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699514
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64699514
EAN/GTIN:
     4067201202745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem rostfreien Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Fw:
14 mm
A:
28 mm
Da:
21 mm
H:
18 mm
H1:
36,5 mm
L:
43 mm
J:
34 mm
Tragz. dyn C:
582 N
Tragz. stat Co:
488 N
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64699614
ab € 50,10*
Zubehör
Mädler
64699814
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.