Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64685050 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64685050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64685050
EAN/GTIN:
     4067201196945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 50mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
A:
70 mm
Da:
62 mm
H:
47 mm
H1:
92 mm
L:
103 mm
J:
82 mm
Tragz. dyn. C:
5500 N
Tragz. stat. Co:
6300 N
Gewicht:
1290 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64665050
ab € 84,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.