Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64683030 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64683030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64683030
EAN/GTIN:
     4067201196938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 30mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
A:
50 mm
Da:
40 mm
H:
30 mm
H1:
60 mm
L:
67 mm
J:
53 mm
Tragz. dyn. C:
2800 N
Tragz. stat. Co:
2700 N
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64663030
ab € 59,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.