Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64681212 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64681212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64681212
EAN/GTIN:
     4067201200376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
A:
28 mm
Da:
19 mm
H:
17 mm
H1:
33 mm
L:
40 mm
J:
29 mm
Tragz. dyn. C:
620 N
Tragz. stat. Co:
510 N
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64661212
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.