Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64675002 Lagereinheit KG-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64675002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64675002
EAN/GTIN:
     4067201192404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 50mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
A:
113 mm
Da:
75 mm
H:
50 mm
H1:
105 mm
L:
132 mm
J:
108 mm
Tragz. dyn. C:
10800 N
Tragz. stat. Co:
13500 N
Gewicht:
2930 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.