Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64674003 Lagereinheit KG-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64674003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64674003
EAN/GTIN:
     4067201192848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
A:
91 mm
Da:
62 mm
H:
45 mm
H1:
77 mm
L:
108 mm
J:
86 mm
Tragz. dyn C:
6590 N
Tragz. stat. Co:
8230 N
Gewicht:
1560 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.