Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64674002 Lagereinheit KG-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64674002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64674002
EAN/GTIN:
     4067201193319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
A:
91 mm
Da:
62 mm
H:
45 mm
H1:
90 mm
L:
108 mm
J:
86 mm
Tragz. dyn. C:
6590 N
Tragz. stat. Co:
8230 N
Gewicht:
1810 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.