Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64674001 Lagereinheit KG-3-O für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64674001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64674001
EAN/GTIN:
     4067201148579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem offenem
Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem
Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen.
Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
A:
80 mm
Da:
62 mm
H:
45 mm
H1:
77 mm
L:
108 mm
J:
86 mm
Tragz. dyn C:
7800 N
Tragz. stat. Co:
5200 N
Gewicht:
1210 g
Weitere Suchbegriffe: LUNF16, LUNF12, Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open, LUNF50, LUNF40, LUNF25, LUNF30, 2LS, LUNF20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 270,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,00*
€ 407,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.