Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64674000 Lagereinheit KG-3 für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64674000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64674000
EAN/GTIN:
     4067201148562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
A:
80 mm
Da:
62 mm
H:
45 mm
H1:
90 mm
L:
108 mm
J:
86 mm
Tragz. dyn. C:
7800 N
Tragz. stat. Co:
5200 N
Gewicht:
1440 g
Weitere Suchbegriffe: LUND30, LUND40, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse, LUND25, LUND50, LUND20, 2LS, LUND16, LUND12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 210,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 325,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.