Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64673002 Lagereinheit KG-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64673002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64673002
EAN/GTIN:
     4067201192398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 30mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
A:
79 mm
Da:
47 mm
H:
35 mm
H1:
70 mm
L:
87 mm
J:
68 mm
Tragz. dyn. C:
5470 N
Tragz. stat. Co:
6810 N
Gewicht:
1010 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.