Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64673001 Lagereinheit KG-3-O für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64673001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64673001
EAN/GTIN:
     4067201148555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 30mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem offenem
Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem
Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen.
Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
A:
68 mm
Da:
47 mm
H:
35 mm
H1:
60 mm
L:
87 mm
J:
68 mm
Tragz. dyn C:
4650 N
Tragz. stat. Co:
3250 N
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: LUNF12, Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open, LUNF40, LUNF30, 2LS, LUNF25, LUNF50, LUNF20, LUNF16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 197,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 307,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.