Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672503 Lagereinheit KG-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672503
EAN/GTIN:
     4067201192831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 25mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
A:
67 mm
Da:
40 mm
H:
30 mm
H1:
51 mm
L:
78 mm
J:
60 mm
Tragz. dyn C:
3780 N
Tragz. stat. Co:
4720 N
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 117,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 184,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.