Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672500 Lagereinheit KG-3 für Wellen-ø25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672500
EAN/GTIN:
     4067201148111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 25mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
A:
58 mm
Da:
40 mm
H:
30 mm
H1:
61 mm
L:
78 mm
J:
60 mm
Tragz. dyn. C:
2900 N
Tragz. stat. Co:
2040 N
Gewicht:
533 g
Weitere Suchbegriffe: LUND50, LUND20, LUND30, LUND40, LUND16, LUND25, 2LS, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse, LUND12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 135,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 212,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.