Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672006 Lagereinheit KG-3-F Flanschversion 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672006
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672006
EAN/GTIN:
     4067201216759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit einem geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
FW:
20 mm
A:
30 mm
A1:
10 mm
C:
45 mm
Da:
32 mm
Df g7:
46 mm
J:
42 mm
L:
60 mm
N:
6,6 mm
Tragz. dyn. C:
2090 N
Tragz. stat. C0:
2630 N
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing unit KG-3-F fla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.