Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671603 Lagereinheit KG-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671603
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671603
EAN/GTIN:
     4067201192411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
43 mm
Da:
26 mm
H:
22 mm
H1:
35 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn C:
1250 N
Tragz. stat. Co:
1550 N
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.