Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671602 Lagereinheit KG-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671602
EAN/GTIN:
     4067201192237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
43 mm
Da:
26 mm
H:
22 mm
H1:
42 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn. C:
1250 N
Tragz. stat. Co:
1550 N
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.