Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671205 Lagereinheit KG-3-KO Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671205
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671205
EAN/GTIN:
     4067201218661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
FW:
12 mm
A:
20 mm
C:
32 mm
Da:
22 mm
H+/-0,015:
18 mm
H1:
28 mm
H2:
6 mm
J:
42 mm
L:
52 mm
L1:
30 mm
E:
7 mm
N:
5,3 mm
Tragz. dyn. C:
1020 N
Tragz. stat. C0:
1290 N
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 19,61*
€ 35,04*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 46,06*
€ 58,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64671203
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.