Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671204 Lagereinheit KG-3-K Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671204
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671204
EAN/GTIN:
     4067201216599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
FW:
12 mm
A:
20 mm
C:
32 mm
Da:
22 mm
H+/-0,015:
18 mm
H1:
35 mm
H2:
6 mm
J:
42 mm
L:
52 mm
L1:
30 mm
N:
5,3 mm
Tragz. dyn. C:
1020 N
Tragz. stat. C0:
1290 N
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64671202
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.