Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671202 Lagereinheit KG-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671202
EAN/GTIN:
     4067201193227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
A:
39 mm
Da:
22 mm
H:
18 mm
H1:
35 mm
L:
43 mm
J:
32 mm
Tragz. dyn. C:
1020 N
Tragz. stat. Co:
1290 N
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.