Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64663030 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64663030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64663030
EAN/GTIN:
     4067201134671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 30mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Fw:
30 mm
A:
50 mm
Da:
40 mm
H:
30 mm
H1:
60 mm
L:
67 mm
J:
53 mm
Tragz. dyn C:
3150 N
Tragz. stat Co:
2700 N
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, KG-1, Serie 1, series 1, linear bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 71,65*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,10*
€ 119,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64613030
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.