Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64661616 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64661616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64661616
EAN/GTIN:
     4067201129486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Fw:
16 mm
A:
30 mm
Da:
24 mm
H:
19 mm
H1:
38 mm
L:
45 mm
J:
34 mm
Tragz. dyn C:
930 N
Tragz. stat Co:
630 N
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: linear bearing, KG-1, Serie 1, Linearkugellager, series 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
300
1
€ 10,00*
ab € 42,17*
€ 51,23*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 84,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64611616
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.