Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64651601 Präz.-Gehäuse KG-O B=26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64651601
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCT 16
EAN/GTIN:
     4067201159322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock skf
wellenbock


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
A:
22 mm
A1:
34,5 mm
H ±0,1:
35 mm
H1:
22 mm
H2:
7 mm
J1:
46 mm
J2:
40 mm
J3:
26 mm
L:
56 mm
N1:
4,3 mm
N2:
5,3 mm
E:
10,4 mm
Winkel Alpha:
78 °
Gewicht:
44 g
pass. Kugelbuchsen:
646 016 01 pass. Kugelbuchsen | 646 116 01 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 216 01 pass. Gleitbuchsen
Weitere Suchbegriffe: wellenbock 16 mm, KG Linearlager linear technology Lineartechn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64601601
ab € 51,91*
Zubehör
Mädler
64611601
ab € 54,61*
Zubehör
Mädler
64621601
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.