Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64651212 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64651212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64651212
EAN/GTIN:
     4067201157632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Fw:
12 mm
A:
28 mm
Da:
19 mm
H:
17 mm
H1:
33 mm
L:
40 mm
J:
29 mm
Tragz. dyn C:
695 N
Tragz. stat Co:
510 N
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, KG-1, Serie 1, linear bearing, series 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
89
1
€ 10,00*
ab € 37,48*
€ 45,50*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 75,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64601212
ab € 14,26*
Zubehör
Mädler
64661212
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.