Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Duo-Wellenbock GWD-3 ISO-Serie 3 für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64645002
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LEAS 50 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionierschlitten
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
Wellenführung
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium

Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO Serie 3.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.
Weitere Informationen:
da:
50 mm
A:
30 mm
H:
53 mm
H1:
96 mm
H2:
75 mm
J:
240 mm
L:
280 mm
L1:
152 mm
N*:
17,5 mm
Gewicht:
1700 g
Weitere Suchbegriffe: wellenbock skf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 160,46*
€ 177,48*
Lager 183
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 180,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG