Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640712 Wellenbock GWLE für Wellen-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640712
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640712
EAN/GTIN:
     4067201218418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 12mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Weitere Informationen:
da:
12 mm
A:
12 mm
H+/-0,02:
20 mm
H2:
35 mm
H4:
5,5 mm
J:
32 mm
L:
42 mm
L1 +/-0,05:
21 mm
L2:
20 mm
N1:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64641201
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.