Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640550 Wellenbock GWFL für Wellen-ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640550
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640550
EAN/GTIN:
     4067201194330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 50mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
50 mm
L:
122 mm
A:
50 mm
A1[mm]:
19 mm
df:
70 mm
J:
96 mm
L1:
83 mm
N:
14 mm
Klemmschraube:
M12 DIN 912
sw:
10 mm
Gewicht:
890 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWFL, Flanschwellenböcke, Wellenflansche, Flanschwellenbock, Flanschwellenboecke, flange block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.