Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640520 Wellenbock GWFL für Wellen-ø20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640520
EAN/GTIN:
     4067201194309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
20 mm
L:
60 mm
A:
20 mm
A1[mm]:
8 mm
df:
34 mm
J:
48 mm
L1:
37 mm
N:
7 mm
Klemmschraube:
M5 DIN 912
sw:
4 mm
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWFL, Wellenflansche, Flanschwellenbock, flange block, Flanschwellenboecke, Flanschwellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
778
1
€ 10,00*
ab € 7,98*
€ 17,89*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 31,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.