Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640516 Wellenbock GWFL für Wellen-ø16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640516
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640516
EAN/GTIN:
     4067201194293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 16 mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
L:
50 mm
A:
16 mm
A1[mm]:
8 mm
df:
28 mm
J:
40 mm
L1:
31 mm
N:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, flange block, Flanschwellenbock, Flanschwellenböcke, GWFL, Flanschwellenboecke, Wellenflansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.