Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640512 Wellenbock GWFL für Wellen-ø12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640512
EAN/GTIN:
     4067201194019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 12mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
12 mm
L:
47 mm
A:
13 mm
A1[mm]:
7 mm
df:
25 mm
J:
36 mm
L1:
28 mm
N:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, flange block, Wellenflansche, Flanschwellenboecke, Flanschwellenböcke, Flanschwellenbock, GWFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.