Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640320 Lagereinheit KGT-1 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640320
EAN/GTIN:
     4067201138174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlagereinheit
linearlagereinheit 20mm
linearlagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten
Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße
verwendet werden.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
A:
65 mm
C:
30 mm
Da:
28 mm
H:
23 mm
H1:
45 mm
L:
53 mm
Tragz. dyn. C:
1900 N
Tragz. stat. Co:
1600 mm
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: KGT-1 Tandem Serie 1 series 1 Linearkugellag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
132
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 108,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 177,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612020
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.