Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64632020 Linearlager KB-1-ST mit Dichtungen Ø 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64632020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64632020
EAN/GTIN:
     4067201198956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
28 mm
C:
30 mm
Tragz.dyn C:
950 N
Tragz.stat Co:
790 N
Gewicht:
32,5 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, KH2540PP KH 2540 PP KH 25 40 PP KH2540-PP K, KH2030PP KH 2030 PP KH 20 30 PP KH2030-PP K, Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Economy-Line, KH1228PP KH 1228 PP KH 12 28 PP KH1228-PP K, Linearkugellager KH Linear-Kugellager KH Linear, KH3050PP KH 3050 PP KH 30 50 PP KH3050-PP K, KH0824PP KH 0824 PP KH 08 24 PP KH0824-PP K, KH1026PP KH 1026 PP KH 10 26 PP KH1026-PP K, KH5070PP KH 5070 PP KH 50 70 PP KH5070-PP K, KB-1 Linearkugellager LBBR linear bearing LB, KH4060PP KH 4060 PP KH 40 60 PP KH4060-PP K, KH1428PP KH 1428 PP KH 14 28 PP KH1428-PP K, KH0622PP KH 0622 PP KH 06 22 PP KH0622-PP K, KH1630PP KH 1630 PP KH 16 30 PP KH1630-PP K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
788
1
€ 10,00*
ab € 10,73*
€ 14,79*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 26,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64622020
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.