Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64625001 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64625001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAT 50
EAN/GTIN:
     4067201140467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72 mm
E:
23,6 mm
Alpha:
50 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
12000 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
300 N
Tragz. Co statisch:
41500 N
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, LPAT20, LPAT40, LPAT12, linear bearing, LPAT, LPAT30, LPAT16, LPAT50, LPAT25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,80*
€ 114,10*
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 154,66*
€ 187,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.