Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64625000 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64625000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 50
EAN/GTIN:
     4067201140450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72 mm
C4:
30 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
12000 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
300 N
Tragz.stat Co:
41500 N
Gewicht:
340 g
Passender Sicherungsring:
617 475 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, LPAR20, LPAR12, LPAR5, linear bearing, LPAR40, LPAR8, LPAR30, LPAR16, PO-3, LPAR25, LPAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61747500
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.