Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64622500 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64622500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64622500
EAN/GTIN:
     4067201156864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
C4:
20 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
4000 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
100 N
Tragz.stat Co:
14000 N
Gewicht:
60 g
Passender Sicherungsring:
617 440 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linear bearing, LPAR20, LPAR25, LPAR40, LPAR5, LPAR30, PO-3, LPAR, LPAR8, LPAR16, LPAR12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 39,23*
€ 47,67*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 78,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.