Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64621601 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64621601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64621601
EAN/GTIN:
     4067201148289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
C:
36 mm
C3:
22 mm
E:
10,4 mm
Alpha:
78 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
1530 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
38 N
Tragz. Co statisch:
5400 N
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, LPAT20, LPAT, LPAT30, linear bearing, LPAT40, LPAT12, LPAT16, LPAT25, LPAT50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
€ 10,00*
ab € 46,00*
€ 55,86*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,71*
€ 93,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.