Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64621600 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64621600
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 16
EAN/GTIN:
     4067201148272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
C:
36 mm
C3:
22 mm
C4:
12 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
1530 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
38 N
Tragz.stat Co:
5400 N
Gewicht:
16 g
Passender Sicherungsring:
617 426 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, LPAR25, LPAR16, LPAR40, LPAR12, LPAR5, LPAR, PO-3, linear bearing, LPAR20, LPAR8, LPAR30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
€ 10,00*
ab € 28,07*
€ 34,09*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,03*
€ 35,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742600
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.