Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64621201 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64621201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64621201
EAN/GTIN:
     4067201148265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20 mm
E:
7,6 mm
Alpha:
78 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
965 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
24 N
Tragz. Co statisch:
3350 N
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, LPAT12, LPAT16, LPAT50, LPAT, LPAT20, LPAT30, linear bearing, LPAT40, LPAT25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 42,55*
€ 51,66*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 84,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.