Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64615000 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64615000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64615000
EAN/GTIN:
     4067201154266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72 mm
Tragz.dyn C:
13400 N
Tragz.stat Co:
12200 N
Gewicht:
460 g
pass. Sicherungsring:
617 475 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linear-kugellager 50mm, LBCR30, LBCR, LBCR25, LBCR8, KB-3, 2LS, Serie 3, series 3, LBCR20, LBCR50, LBCR16, LBCR12, LBCR5, LBCR40, Kugelbuchse, linear bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 141,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 221,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61747500
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.