Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64613002 Kugellager KB-1 für Wellen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64613002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64613002
EAN/GTIN:
     4067201192718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48,4 mm
Tragz.dyn C:
5470 N
Tragz.stat Co:
6810 N
Gewicht:
130 g
pass. Sicherungsring:
61744700 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 30 mm, Kugelbuchse, linear bearing, KB, linear ball bearing, Lineartechnik, Dichtung, Wellendurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 35,40*
€ 49,18*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 80,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744700
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.