Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612003 Kugelbuchse KB-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612003
EAN/GTIN:
     4067201192206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28,3 mm
E:
9,0 mm
Winkel Alpha:
55 °
Tragz.dyn C:
2090 N
Tragz.stat Co:
2630 N
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, Kugelbuchse, KB-3, KB3, linear bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.