Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611601 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611601
EAN/GTIN:
     4067201154068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
C:
36 mm
C3:
22 mm
E:
10,4 mm
Winkel Alpha:
78 °
Tragz.dyn C:
1500 N
Tragz.stat Co:
1290 N
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, Kugelbuchse, 2LS, LBCT30, LBCT16, linear bearing, series 3, Serie 3, LBCT, LBCT20, KB-3, LBCT50, LBCT25, LBCT40, LBCT12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 66,34*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,56*
€ 111,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.