Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64610808 Kugellager KB-1 für Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64610808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64610808
EAN/GTIN:
     4067201140313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird.

Weitere Informationen:
Fw:
8 mm
D:
15 mm
C:
24 mm
Tragz.dyn C:
490 N
Tragz.stat Co:
355 N
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 8mm, 2LS, LBBR4, LBBR14, LBBR30, LBBR-2S, LBBR6, LBBR16, LBBR12, KB-1, LBBR, linear bearing, LBBR2S, LBBR50, Serie 1, LBBR25, LBBR20, LBBR10, LBBR8, LBBR5, LBBR3, series 1, LBBR40, LBBR 2S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
133
1
€ 10,00*
ab € 15,20*
€ 18,43*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 32,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.